Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G35x45x4-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32920
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     081075626000010
EAN/GTIN:
     4054364780968
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G35x45x4-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 35x45x4
Ausführung:
C
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
45,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,02352*
€ 0,03416*
100
€ 4,95*
ab € 0,0236*
€ 0,0342*
5 Tage
11200
100
€ 10,00*
ab € 0,0244*
€ 0,0354*
1 Tag
11200
100
€ 7,90*
ab € 0,0251*
€ 0,0362*
Lager 334
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,03086*
€ 0,04146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,04146*
€ 0,04934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03086*
€ 0,03672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 414,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.