Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G20x26x4-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32780
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     081075103000010
EAN/GTIN:
     4054364789206
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G20x26x4-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 20x26x4
Ausführung:
C
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
504
1
€ 5,99*
ab € 1,4313*
€ 2,1015*
1 Tag
200
1
€ 8,90*
ab € 1,42*
€ 2,12*
1 Tag
54
10
€ 4,90*
ab € 1,601*
€ 2,241*
1 Tag
554
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,47*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5054*
€ 2,7454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7454*
€ 3,26703
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5054*
€ 2,98143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.