Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G16x22x3-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32710
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     081075596000010
EAN/GTIN:
     4054364780951
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring G16x22x3-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 16x22x3
Ausführung:
C
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,36*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,63*
Lager 334
142
100
Frei Haus
ab € 2,4487*
€ 2,7187*
1
€ 4,95*
ab € 1,88842*
€ 2,77842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7187*
€ 3,23525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4487*
€ 2,91395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 271,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.