Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FNL 505 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-30780
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 505 A
EAN/GTIN:
     7316573299394
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse skf
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse FNL 505 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
FNL 505
Ausführung:
A
Innen Ø:
20 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 90,39*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 79,62*
€ 93,88*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 84,47*
€ 99,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,44*
€ 100,91*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.