Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX20-Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27520
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050747576000041
EAN/GTIN:
     4012802733181
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKX20-Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 20
Ausführung:
Z-XL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
36,20 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 8,90*
ab € 22,71*
€ 30,14*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 30,16*
1 Tag
123
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 32,48*
€ 3,19*
ab € 30,62*
€ 38,84*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,91*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.