| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NKX20-Z-XL Herst.-Nr.: 0507475760000 EAN/GTIN: 4012802733181 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für FettschmierungTechnische Eigenschaften: Breite C1: 10 mm Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. C2: 10,5 mm da: 30,7 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 1,19 kN Grenzdrehzahl min-1: 7200 Innenring: IR17X20X20 r min: 0,3 mm r1 max: 0,3 mm Hüllkreisdurchmesser F: 20 mm Tragzahlen axial dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen axial statisch: 24,7 kN Tragzahlen statisch: 23,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,15 kN Schultermaß D1: 35,1 mm Tragzahlen dynamisch: 18,6 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 30 mm Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Z | Anzahl der Reihen: | 2 | Außendurchmesser D: | 30 mm | Bauart: | Nadel-Axial-Rillenkugellager | Baureihe: | NKX.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 30 mm | Breite C1: | 10 mm | C2: | 10,5 mm | da: | 30,7 mm | Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: | 1,19 kN | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 4,15 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 7200 | Hüllkreisdurchmesser F: | 20 mm | Innendurchmesser d: | 20 mm | Innenring: | IR17X20X20 | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | r min: | 0,3 mm | r1 max: | 0,3 mm | Schultermaß D1: | 35,1 mm | Tragzahlen axial dynamisch: | 14,3 kN | Tragzahlen axial statisch: | 24,7 kN | Tragzahlen dynamisch: | 18,6 kN | Tragzahlen statisch: | 23,8 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, RILLENKUGELLAGER, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, AXIALLAGER, NKX20-Z-XL, KOMBI-LAGER, 0507475760000, 230NKX20-Z-XL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 22,72* | € 29,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 29,92* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,61* | € 32,38* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,63* | € 38,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,3178* | € 39,5878* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|