Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX17-Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27500
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050713167000041
EAN/GTIN:
     4012802732887
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NKX17-Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 17
Ausführung:
Z-XL
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 21,45*
€ 28,94*
1 Tag
399
1
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 28,95*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 31,20*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 33,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.