| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NKX17-Z-XL Herst.-Nr.: 0507131670000 EAN/GTIN: 4012802732887 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für FettschmierungTechnische Eigenschaften: Breite C1: 9 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Z Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. Außendurchmesser D: 26 mm C2: 8 mm da: 25,7 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 0,87 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,75 kN Grenzdrehzahl min-1: 8400 Innenring: IR14X17X17 r min: 0,3 mm r1 max: 0,3 mm Schultermaß D1: 30,1 mm Hüllkreisdurchmesser F: 17 mm Tragzahlen axial dynamisch: 10,8 kN Tragzahlen axial statisch: 18,2 kN Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 15 kN Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 25 mm Innendurchmesser d: 17 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Z | Anzahl der Reihen: | 2 | Außendurchmesser D: | 26 mm | Bauart: | Nadel-Axial-Rillenkugellager | Baureihe: | NKX.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 25 mm | Breite C1: | 9 mm | C2: | 8 mm | da: | 25,7 mm | Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: | 0,87 kN | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 2,75 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 8400 | Hüllkreisdurchmesser F: | 17 mm | Innendurchmesser d: | 17 mm | Innenring: | IR14X17X17 | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | r min: | 0,3 mm | r1 max: | 0,3 mm | Schultermaß D1: | 30,1 mm | Tragzahlen axial dynamisch: | 10,8 kN | Tragzahlen axial statisch: | 18,2 kN | Tragzahlen dynamisch: | 13,5 kN | Tragzahlen statisch: | 15 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, RILLENKUGELLAGER, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, AXIALLAGER, 0507131670000, KOMBI-LAGER, NKX17-Z-XL, 230NKX17-Z-XL |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,41* | € 27,58* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,30* | € 27,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,09* | € 29,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,15* | € 32,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,46* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|