Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX15-Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-27480
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050747568000041
EAN/GTIN:
     4012802733174
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKX15-Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 15
Ausführung:
Z-XL
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 20,21*
€ 26,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 26,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 26,90*
1
€ 3,19*
ab € 25,21*
€ 32,88*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 42,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.