| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKX15-Z-XL Herst.-Nr.: 0507475680000 EAN/GTIN: 4012802733174 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX15-Z-XL Nadel-Axialkugellager NKX. . -Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, fuer Fettschmierung, Innendurchmesser 15 mm Aussendurchmesser 24 mm Breite 23 mm, NKX15-Z-XL, 0507475680000, INA, Nadel-Axialkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKX | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,03* | € 26,00* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,12* | € 26,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,39* | € 26,43* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,42* | € 32,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,9499* | € 33,0799* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|