| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27390 Herst.-Nr.: 050779150000012 EAN/GTIN: 4054369448184 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NX10-Z-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NX 10 | Ausführung: | Z-XL | Innen Ø: | 10,00 mm | Außen Ø: | 19,00 mm | Breite: | 18,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,07* | € 34,30* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 25,97* | € 35,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,86* | € 46,42* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,04* | € 48,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,37* | € 62,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|