| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27270 Herst.-Nr.: NKX 17 EAN/GTIN: 7316577014702 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX 17 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 17 | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 26,00 mm | Breite: | 25,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,32* | € 37,60* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,32* | € 42,46* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 33,72* | € 44,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,91* | € 44,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,37* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|