Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKX17-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850478-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX17-XL
EAN/GTIN:
     4012802732122
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX17-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe
Diese Baureihe bestehet aus Radial-Nadellagern und einem axial belastbaren Wälzlagerteil. Sie nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen sie eine gehärtete und geschliffene Laufbahn.
Nachsetzzeichen:
XL = Standardausführung
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 26 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 53 g · Herst.-Teilenr.: NKX17-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX17-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX17-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX17-XL
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 19,84*
€ 25,71*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 25,72*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 27,67*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,26*
€ 31,18*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.