Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel-Axialkugellager NKX17 T2 ID 17mm AD 26mm Breite25mm -20 b.+120GradC NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000870939
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120983
EAN/GTIN:
     4547359126129
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Ausführung: zerlegbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Innen-Ø:
17 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,059 kg
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Schmierung:
für Ölschmierung
Außen-Ø:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: nadel-axialkugellager ntn, nadel axial rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 14,55*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,91*
€ 17,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 19,87*
Lager 1498
69
1
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX17-XL
ab € 19,70*
Ähnlich
SKF
NKX 17
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.