Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle Norma 100-120 / 12 W5 C7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-207910
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1366705110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Norma-Schlauchklemme Torro 100-120 12 W5 C7 DIN 3017
Weitere Informationen:
Spannbereich:
100 - 120 mm
Bandbreite:
12 mm
Norm:
DIN 3017
VPE:
20 Stück
Anwendungsbereich:
Schlauchschelle
Bauart:
Schneckengewindeschelle
Serie:
Norma
Hersteller:
Norma
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 100 - 120, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,46*
€ 641,9574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,23*
€ 636,9237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,99*
€ 603,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,53*
€ 583,7307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,95*
€ 543,7705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.