| |
|
| Artikel-Nr.: 334-20250 Herst.-Nr.: 32309 EAN/GTIN: 7316577563095 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32309 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 32309 | Ausführung: | J2/Q | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 100,00 mm | Breite: | 38,25 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,84* | € 31,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,03* | € 31,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,55* | € 33,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,79* | € 34,71* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,17* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|