Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32024 X SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-19990
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32024 X
EAN/GTIN:
     7316577005731
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32024 X SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32024
Ausführung:
X
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
38,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 89,37*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 89,38*
1 Tag
134
1
€ 4,90*
ab € 88,57*
€ 99,12*
1 Tag
146
1
€ 4,95*
ab € 87,84*
€ 99,12*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 100,73*
€ 128,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.