| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19450 Herst.-Nr.: 30212 EAN/GTIN: 7316577326942 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30212 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 30212 | Ausführung: | J2/Q | Innen Ø: | 60,00 mm | Außen Ø: | 110,00 mm | Breite: | 24,30 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 27,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,85* | € 27,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,80* | € 29,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,32* | € 32,18* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,38* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|