Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonnenlager 20206 TN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-19000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SRV. 20206 TN9
EAN/GTIN:
     7316577264909
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
DIN 635-1
Tonnenlager
Tonnenlager 20206 TN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
20206
Ausführung:
TN9
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Tonnenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tonnenlager skf, din 635-1, SKF, Wälzlager, Lager, Rollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 168,10*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 181,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 183,18*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 292,12*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.