Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonnenlager 20205 TN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-18990
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SRV.20205 TN9
EAN/GTIN:
     7316577264893
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
DIN 635-1
Tonnenlager
Tonnenlager 20205 TN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
20205
Ausführung:
TN9
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
15,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Tonnenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tonnenlager skf, din 635-1, SKF, Wälzlager, Lager, Rollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 149,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 150,48*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,29*
€ 150,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 127,03*
€ 158,53*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 242,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.