Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 31310 J2-QCL7CDF SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1121680
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31310/CL7CDF
EAN/GTIN:
     7316570384635
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 31310 J2-QCL7CDF SKF
Weitere Informationen:
Typ:
31310
Ausführung:
J2/QCL7CDF
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
59,78 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 311,85*
€ 348,81*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 318,45*
€ 354,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,55*
€ 363,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,07*
€ 418,19*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,85*
€ 458,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.