Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loesb. Doppelgew.nippel R 1/8 a. R 1/8 a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10229772
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136556
EAN/GTIN:
     4047322506519
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Loesb. Doppelgew.nippel -MSN252L1818 kon. dichtend R 1/8 a., R 1/8 a., SW 15, SW1: 5, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar Betriebstemp. max. 150°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
MSN252L1818
SW:
15 mm
Gewinde 1:
R 1/8
Gewinde 2:
R 1/8
L1:
25,50 mm
SW 1:
5 mm
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Betriebsdruck:
25 bar
Betriebstemperatur:
max. 150 °C
Hersteller:
Riegler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
428
10
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,67*
5 Tage
428
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,94*
3 Tage
428
1
€ 6,80*
ab € 1,50*
€ 2,35*
3 Tage
428
1
€ 8,50*
ab € 1,52*
€ 2,35*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 1,62*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS252L1818
€ 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.