Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgew.nippel red. G1a. G1/2a. ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219681
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111822
EAN/GTIN:
     4047322069601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgew.nippel -268.08-ES Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1 a., G 1/2 a., SW 36, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
268.08-ES
SW:
36 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Außengewinde 1:
G 1
L1:
46,00 mm
L3:
17,00 mm
Außengewinde 2:
G 1/2
L2:
18,40 mm
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 4,54*
€ 6,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,58*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 10,10*
€ 3,19*
ab € 8,26*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.