Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselv.beids. Drossel.G 1/8, Schl. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10215899
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107005
EAN/GTIN:
     4047322180719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Drosselventil G 1/8 -338.018-8 beidseitige Drosselung (B) Steckverbindung Schlauch 8, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern.
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
338.018-8
B:
42,00 mm
C:
23,70 mm
SW:
14 mm
für Schlauch:
8 mm
Gewinde:
G 1/8
Innenteile:
Messing blank
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Serie:
B
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
0 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 9,64*
€ 13,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,27*
€ 3,19*
ab € 12,42*
€ 16,55*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 18,23*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.