| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075338.018-8 Herst.-Nr.: 107005 EAN/GTIN: 4047322180719 |
| | |
|
| | |
| Drosselventil, Drosselung beidseitig (B) Steckverb. G1/. . . Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Steckverbindung Schlauch 8, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern. , 338. 018-8, 107005, RIEGLER, Drosselventil, Drosselung beidseitig (B) Steckverb. G1/8,Schl. 8 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zylinder und Steuerventile | Typ: | Funktionsverschraubungen | Ausfuehrung: | Drosselrueckschlagv. mit Raendelkopf Ruecks | Weitere Ausfuehrung: | Drosselrueckschlagv. beidseitig drosselba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, riegler drosselventil, drosselventil, drosselventil 10bar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 9,62* | € 13,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,75* | € 13,24* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 12,32* | € 16,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 18,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|