Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10166258 Herst.-Nr.: 372-0025-0000 EAN/GTIN: 4049645210814 |
| | |
|
| | |
| PVC Spiralschl. SUPERFLEX PVC 372 NW 25mm leichte Ausfuehrung schwarz Weitere Informationen: | | Innen Ø: | 25 mm | Außen Ø: | 31 mm | Betriebsdruck: | 1,1 bar/20 °C | Vakuum: | 0,25 bar/20 °C | Biegeradius: | 13 mm | Anwendungsbereich: | Absaug-/Gebläseschlauch | Bauart: | leichte Ausführung | Armierung: | Stahldrahtspirale | Material: | PVC | Rollenlänge: | 15 m | Temperatureinsatzbereich: | ca. 0 °C bis ca. +85 °C | Farbe: | schwarz | Hersteller: | NORRES | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Saugschlauch Industriesauger, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, norres lüftungsschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, PVC, SuperFlex, leicht |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 10,058* | € 13,018* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 126,67* | € 158,77* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 114,7101* | € 172,75005* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 143,06* | € 178,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 169,5201* | € 212,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 7,64734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|