Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 372-0025-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 25 Au


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
NORRES 372-0025-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 25 Au
NORRES 372-0025-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 25 Au
NORRES 372-0025-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 25 Au
NORRES 372-0025-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 25 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779968
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37200250000
EAN/GTIN:
     4049645210814
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 ID 25mm L.15m Rl.NORRES Anwendungen: Scheuersaugmaschine, BodenreinigungsmaschineEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Kunststo? ummantelter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVCTemperaturbereich: 0 bis +85 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 13,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
37200250000
Werksnummer:
4501400784
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 25 mm
Norm:
SuperFlex PVC 372
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 15 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,058*
€ 13,018*
3 Tage
13
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 126,67*
€ 158,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,7101*
€ 172,75005*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 178,71*
Lager 1955
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 169,5201*
€ 212,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,85*
€ 253,2915
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 210,96*
€ 251,0424
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 205,95*
€ 245,0805
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,17*
€ 233,4423
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 187,3701*
€ 222,97042
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 169,5201*
€ 201,72892
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 11,30134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.