Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 25mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 25mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 25mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 25mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645210814
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0025-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
13 mm
Ø-Außen:
31 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
SuperFlex
Temp. max. Celsius:
85
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
25 mm
Überdruck:
1,700 bar
SORT:
10
Temp. min. Celsius:
0
Gewicht:
0,200 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
25 mm
Unterdruck:
0,200 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,058*
€ 13,018*
Lager 2462
13
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 126,67*
€ 158,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,7101*
€ 172,75005*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 178,71*
7 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 169,5201*
€ 212,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 158,77*
€ 188,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,48*
€ 188,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,85*
€ 184,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,89*
€ 177,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 142,20*
€ 169,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 126,67*
€ 150,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 8,44467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.