Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 467 WELD NW150-152


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165930
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701500000
EAN/GTIN:
     4049645283580
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 467 Welding NW 150-152mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
150 - 152 mm
Außen Ø:
162 mm
Betriebsdruck:
0,22 bar/20 °C
Vakuum:
0,04 bar/20 °C
Biegeradius:
38 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -70 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 189,58334*
€ 205,83334*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 192,98334*
€ 210,93334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 239,82*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,68*
€ 239,82*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,62*
€ 256,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 256,32*
€ 305,02
pro Meter
ab 15 Meter
€ 248,96*
€ 296,26
pro Meter
ab 30 Meter
€ 245,19*
€ 291,78
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 241,62*
€ 287,53
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.537,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.