Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 467 WELDING; Ø:150; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130218/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130218/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 467 WELDING; Ø:150; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46701500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701500000-3
EAN/GTIN:
     4049645283566
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 467 WELDING; Ø:150; L:3m

Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • extrem hitzebeständig |sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |gewebeverstärkt |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar |ßeres Klemmprofil|schwerentflammbar|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 150
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 189,05334*
€ 220,28334*
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 193,06334*
€ 225,64334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 255,55*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 255,55*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,13667*
€ 255,55667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 225,64334*
€ 268,51557
pro Meter
ab 5 Meter
€ 213,93334*
€ 254,58067
pro Meter
ab 10 Meter
€ 202,38334*
€ 240,83617
pro Meter
ab 500 Meter
€ 193,06334*
€ 229,74537
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 676,93002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.