Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP HiTex 467 WELDING ID 150-152mm AD 162,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501401432
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701500000-3
EAN/GTIN:
     4049645283566
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarme Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe Temperaturbereich: -70 °C bis 260 °C, kurzzeitig bis 280 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 38,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Außen-Ø:
162,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.22 bar
Überdruck:
0,220 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Gewicht:
0,95 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-70 bis 260 (kurzz. bis +280) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 189,05334*
€ 220,28334*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 193,06334*
€ 225,64334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 255,55*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 255,55*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 222,13667*
€ 255,55667*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 255,55*
€ 304,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 242,33*
€ 288,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 230,82*
€ 274,68
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 221,05*
€ 263,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 221,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 766,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.