Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Rohr 18x22 SF BL VPE 20 St. 89.2218-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163708
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113993
EAN/GTIN:
     4047322204569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr VPE 20 Stk. -89.2218-B PA 12, speedfit, blau, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 22 bar, Rohr-D= 22x18,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
89.2218-B
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Rohr-Innen-Ø:
18,00 mm
Farbe:
blau
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Serie:
speedfit
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, speedfit, Druckleitung, Pneumatik, Druckluftleitungssystem, Leitung, Leitungen, Riegler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 340,65*
€ 391,36*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 395,53*
€ 452,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 457,55*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 444,87*
€ 505,33*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 510,25*
€ 698,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,41*
€ 831,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.