Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit KFB12-B-PP-AS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10157260
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070060550000001
EAN/GTIN:
     4054364868277
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearlagereinheit KFB12-B-PP-AS INA
Weitere Informationen:
Typ:
KFB 12
Ausführung:
B-PP-AS
Innen Ø:
12 mm
Breite:
22 mm
Länge:
32 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,97*
€ 71,79*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,11*
€ 71,83*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 60,48*
€ 72,49*
€ 3,19*
ab € 63,42*
€ 75,14*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 83,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.