| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10092419 Herst.-Nr.: 24780/24720/Q EAN/GTIN: 7316571329864 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 24780-24720-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 24780/24720 | Ausführung: | Q | Innen Ø: | 41,28 mm | Außen Ø: | 76,20 mm | Breite: | 22,23 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,17* | € 32,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,25* | € 32,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,50* | € 39,82* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,10* | € 42,23* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|