Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 25877-2-25821-2-Q SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10092416
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     25877/2/25821/2/Q
EAN/GTIN:
     7316572852439
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 25877-2-25821-2-Q SKF
Weitere Informationen:
Typ:
25877/2/25821/2
Ausführung:
Q
Innen Ø:
34,93 mm
Außen Ø:
73,03 mm
Breite:
23,81 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 24,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,99*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 25,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,37*
€ 25,22*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 21 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 42 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.