Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit KTHK25-B-PP-AS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10091337
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007275994000001
EAN/GTIN:
     4012802051582
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearlagereinheit KTHK25-B-PP-AS INA
Weitere Informationen:
Typ:
KTHK 25
Ausführung:
B-PP-AS
Innen Ø:
25 mm
Breite:
60 mm
Länge:
52,50 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 66,22*
€ 78,18*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 84,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,50*
€ 85,48*
€ 3,19*
ab € 74,30*
€ 87,89*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 98,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.