| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10053213 Herst.-Nr.: L 44649/610/Q EAN/GTIN: 7316576942884 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager L 44649-610-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | L 44649/610 | Ausführung: | QVK210 | Innen Ø: | 26,99 mm | Außen Ø: | 50,29 mm | Breite: | 14,24 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 9,99* | € 11,73* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,14* | € 14,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,03* | € 17,12* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,79* | € 17,35* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,69* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|