Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SNL 517 V SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10044350
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 517 V
EAN/GTIN:
     7316570572216
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SNL 517 V SKF
Weitere Informationen:
Typ:
SNL 517 V
Ausführung:
V
Innen Ø:
75 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 115,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 103,00*
€ 116,19*
1
Frei Haus
ab € 112,29*
€ 126,27*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 117,86*
€ 132,39*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 168,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.