Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit KTHK20-B-PP-AS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10039522
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007275986000001
EAN/GTIN:
     4012802051575
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearlagereinheit KTHK20-B-PP-AS INA
Weitere Informationen:
Typ:
KTHK 20
Ausführung:
B-PP-AS
Innen Ø:
20 mm
Breite:
53 mm
Länge:
65 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,83*
€ 79,37*
2 Tage
74
€ 4,95*
ab € 67,67*
€ 79,40*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,44*
€ 79,47*
€ 3,19*
ab € 70,60*
€ 82,89*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.