Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Luftreifen P 180-20-48R-SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028668
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 180/20-48R-SG
EAN/GTIN:
     4047526040000
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen spurlos grau spurlos grau auf Stahlblechfelge P 180-20-48 R SG
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
P 180/20-48R-SG
Rad Ø:
180 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
75 KGM
Achsloch Ø:
20 mm
Nabenlänge:
48 mm
Reifenart:
Reifen spurlos grau
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Räder mit Luftreifen, Rad, Rolle, Reifen, Luftreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,83*
€ 61,12*
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 61,79*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 81,09*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.