Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialkugellager 51238-MP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10028474
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019002440000002
EAN/GTIN:
     4012801198042
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialkugellager 51238-MP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
51238
Ausführung:
MP
Innen Ø:
190,00 mm
Außen Ø:
270,00 mm
Breite:
51,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, fag din 625, din 625, Axialkugellager, SKF, FAG, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 434,93*
€ 468,31*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 436,82*
€ 470,64*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 435,37*
€ 471,12*
6 Tage
11
€ 10,00*
ab € 475,84*
€ 514,23*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,29*
€ 916,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,04*
€ 1.090,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,09*
€ 1.087,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,71*
€ 1.064,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,06*
€ 1.044,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,29*
€ 1.020,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 857,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.