Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 3009 chamois 50m zu 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10021540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband 3009 chamois 50m zu 38 mm Temperaturbestaendig bis 120°C
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
150 µm
Farbe:
beige
Karton:
24 Stück
Anwendungsbereich:
Lackiererkrepp für Ofentrocknung bei hohen Temperaturen.
Ausführung:
Trägermaterial imprägniertes Papier
Typ:
Kreppband 3009
Temperatureinsatzbereich:
bis +120 °C bei 30 Minuten/+100 °C bei Ofentrocknung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband rolle 38mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 50m, Tesa, Band, KJebeband, Selbstklebeband, Malerband, Andeckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.