Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearlagereinheit KTHK40-B-PP-AS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10010731
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007276460000001
EAN/GTIN:
     4012802051605
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearlagereinheit KTHK40-B-PP-AS INA
Weitere Informationen:
Typ:
KTHK 40
Ausführung:
B-PP-AS
Innen Ø:
40 mm
Breite:
87 mm
Länge:
125 mm
Bez./Bauart:
Linearlagereinheit
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 5,99*
ab € 76,97*
€ 90,08*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 76,42*
€ 90,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,98*
€ 95,95*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,69*
€ 97,14*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.