Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-55239-00000 Herst.-Nr.: 55239-00000 EAN/GTIN: 4042448859150 |
| |
|
| | |
| tesa ON & OFF® Kabelbinder, schwarz, 500 cm x 10 mm, 1 Rolle Die tesa ON & OFF® Kabelbinder-Lösungen sind der einfachste Weg Ordnung in den Kabelsalat zu bringen. - Zum Bündeln und Ordnen von Kabeln elektronischer Geräte und deren Zubehör
- Einfache Handhabung und Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit am Kabel
- Vielseitig im Haushalt einsetzbar und wiederverwendbar
- Bis zu 1.000-mal öffnen und schließen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | schwarz | Größe: | 500 cm x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, tesa klettband schwarz, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, kabelbinder, klettband, klettverschluss, kabelhalter, kabelbefestigung, klettbänder, klettverschluss selbstklebend, klett kabelbinder, klettverschlüsse, klettkabelbinder, kabelmanager, kabelklett, klettverschlussband, klettband kabelbinder, klettbinder, k |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 6,13* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 8,00* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,07* | € 8,22* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,89* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,38* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,214* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|