Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-55198-00001 Herst.-Nr.: 55198-00001 EAN/GTIN: 4042448163431 |
| |
|
| | |
| tesa® Insect Stop Fliegengitter Lamellentür STANDARD, anthrazit, 0,95 m x 2,20 m, 1 Stück tesa® Insect Stop STANDARD Fliegengitter Lamellentüren sorgen für Insektenschutz auch bei offenen Türen. Sie verhindern zuverlässig das Eindringen von Insekten und ermöglichen zugleich problemloses Hindurchgehen. Durch die hochwertige Optik fügen sich die tesa® Insect Stop STANDARD Lamellentüren harmonisch in das Wohnambiente ein. - Einfache und schnelle Montage durch das selbstklebende Klettband
- Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
- Problemloses Öffnen und Schließen der Tür
- Einfach und spurlos wieder ablösbar
- Mehrfach verwendbar
- Hohe UV-Beständigigkeit
- Waschbar bis 30° C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | anthrazit | Größe: | 0,95 m x 2,20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fliegengitter tesa, fliegengitter-türvorhang, fliegengitter, insektenschutz, moskitonetz, mückenschutz, lamellentüren, insektenschutztür, insektenschutzgitter, fliegenvorhang, insektenschutz schiebetür, fliegengitter schiebetür, fliegengitter tür, lamellentür, insektengitter, fliegenschutzgitter, fli |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 20,36* | € 28,04* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 20,48* | € 28,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,48* | € 32,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,60* | € 34,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|