Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkarten, schnittgestanzt, 225g, 100 Karten, abgerundet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel LP798
Sigel LP798
Sigel LP798 Detail 1
Sigel LP798 Detail 2
Sigel LP798 Detail 3
Sigel LP798 Detail 4
Sigel LP798 Detail 5
Sigel LP798 Detail 6
Sigel LP798 Detail 7
Sigel LP798 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-LP798
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP798
EAN/GTIN:
     4004360995033
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Sigel Visitenkarten, schnittgestanzt (3C Technologie), Edelkarton (MultiPrint), glatter Schnitt rundum, mit abgerundeten Ecken, 85x 55 mm (A4), 225 g, hochweiß, 10 Blatt=100 Stück

PC-Visitenkarten mit abgerundeten Ecken, zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 200 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Blatt = 100 Karten
Papiergewicht:
225 g
Format:
85x55 mm auf A4
Ausführung:
Ecken gerundet
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,43*
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 9,08*
2 Tage
65
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,03*
€ 9,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,41*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,606* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,23*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,67*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,22*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,92*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,46*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,68*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,32*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,70*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,28*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.