Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatronen Multipack, schwarz, 3-farbig, kompatibel zu HP 301XL (CH563EE, CH564EE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 1719,4005
KMP 1719,4005
Artikel-Nr.:
     3310-KMP-H75V
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1719,4005
EAN/GTIN:
     4011324374612
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

KMP Tintenpatronen Multipack, schwarz, 3-farbig, 8 ml, 6 ml, kompatibel zu HP 301XL (CH563EE, CH564EE)

geeignet für HP DeskJet 2050;HP DeskJet 1050;HP DeskJet 1055;HP DeskJet 1000;HP DeskJet 3000;HP DeskJet 3050;HP DeskJet 2546;HP DeskJet 2514;HP Envy 4504 e-All-in-One;HP DeskJet 3059 a;HP DeskJet 2540;HP DeskJet 2050 s;HP DeskJet 2511;HP DeskJet 3052 a;HP DeskJet 2541;HP DeskJet 2050 a;HP DeskJet 1050 a;HP DeskJet 2547;HP Envy 4506 e-All-in-One;HP Envy 5535 e-All-in-One;HP DeskJet 2542;HP OfficeJet 4632;HP DeskJet 3050 se;HP DeskJet 2549;HP DeskJet 2054 a;HP Envy 4505 e-All-in-One;HP OfficeJet 2620;HP Envy 4502 e-All-in-One;HP DeskJet 3055 a;HP DeskJet 3050 a;HP DeskJet 2550;HP Envy 5530 e-All-in-One;HP OfficeJet 4630;HP OfficeJet 2622;HP DeskJet 3055;HP DeskJet 3054 a;HP OfficeJet 2624;HP DeskJet 1510;HP DeskJet 3057 a;HP OfficeJet 4639;HP DeskJet 3050 ve;HP OfficeJet 2600 Series;HP DeskJet 2543;HP DeskJet 3056 a;HP DeskJet 1010;HP Envy 4501 e-All-in-One;HP DeskJet 2544;HP DeskJet 3052;HP Envy 4500 e-All-in-One;HP DeskJet 2510;HP DeskJet 2512;HP Envy 4507 e-All-in-One;HP Envy 4503 e-All-in-One;HP DeskJet 2000;HP Envy 5536 e-All-in-One;HP Envy 5532 e-All-in-One;HP Envy 5530 Series;HP Envy 5534 e-All-in-One;HP DeskJet 2545;HP OfficeJet 4636;HP OfficeJet 4635;HP DeskJet 1512;HP DeskJet 2050 Series;HP DeskJet 1513;HP DeskJet 1514;HP Envy 4508 e-All-in-One;HP OfficeJet 4631;HP OfficeJet 4630 Series;HP DeskJet 2545 gray;HP OfficeJet 4634;HP DeskJet 3050 Series;HP Envy 5539 e-All-in-One;HP DeskJet 2546 Series;HP DeskJet 2546 P;HP DeskJet 2548

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Tintenpatronen ersetzen HP 301XL (CH563EE, CH564EE)
Farbe:
schwarz, 3-farbig
Füllmenge:
8 ml, 6 ml
für ca.:
600 Seiten, 350 Seiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 28,14*
€ 39,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,35*
€ 39,43*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.