Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-8300-002 Herst.-Nr.: 4-8300002 EAN/GTIN: 4004764409143 |
| |
|
| | |
| edding 8300 Industrie Permanentmarker rot, Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764409143) Industrie Permanentmarker zum permanenten Markieren von leicht öligen und staubigen Oberflächen. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Xylol-basierte Tinte des Industrie-Permanentmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend und abriebbeständig. Erhältlich in den Farben schwarz, rot und blau. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Permanentmarker edding 8300 industry permanent marker
- Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- Besonders geeignet zur Beschriftung von leicht öligen und staubigen Oberflächen
- Hochpermanente Tinte, wisch- und wasserfest, lichtbeständig, schnell trocknend
- Rundspitze
- Aluminiumschaft
- Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | rot | Stiftspitze: | Rundspitze 1,5-3 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, öl, ölig |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,71* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,77* | € 2,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,81* | € 3,00* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,00* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|