Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 5200 Permanentspray neongelb matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 4-5200965
edding 4-5200965
edding 4-5200965 Detail 1
edding 4-5200965 Detail 2
edding 4-5200965 Detail 3
edding 4-5200965 Detail 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-5200-965
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5200965
EAN/GTIN:
     4057305048820
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack

edding 5200 Permanentspray Premium-Acryllack neongelb matt (EAN 4057305048820)

Hochwertiges Acryllack-Spray zum einfachen Aufbereiten und Ausbessern von fast jeder Oberfläche, z. B. Glas, Holz, Metall, Kunststoff, Plastik, Styropor, Papier, Tapete, Leinwand, Keramik, Stein, Korb und viele andere Materialien.

Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich.

100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Das Spray sollte bei Temperaturen von 15–25 °C verwendet werden. Möglichst im Freien oder in einem gut belüfteten Raum sprühen. Beim Sprühen in Innenräumen müssen die umliegenden Oberflächen gut geschützt werden. Nicht zu lackierende Flächen sind abzukleben.

Der zu lackierende Gegenstand muss trocken, sauber und frei von Fett- und Rostrückständen sein. Je nach Material wird empfohlen, edding Grundierungen für Kunststoff und Styropor oder die edding Universalgrundierung zu verwenden.

Dose ca. 3 Minuten kräftig durchschütteln, sodass die Mischkugeln deutlich zu hören sind. Auch bei kurzen Sprühpausen sollte der Lack immer wieder frisch aufgeschüttelt werden.

Bevor der Sicherheitsring entfernt werden kann, muss erst die Kappe und dann der Sprühkopf entfernt werden. Dann kann mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Gegenstand der Ring von außen angehoben werden. Außerhalb des Gegenstandes in einer Entfernung von 25 cm zu sprühen beginnen. Die Sprühdose senkrecht halten und mit langsamen und gleichmäßigen Bewegungen hin- und herführen; außerhalb des Objektes wenden.

Durch die breite Farbauswahl von Standard- und Trendfarben mit einem besonders intensiven und gleichmäßigen Farbfinish haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Ihren kreativen Ideen Ausdruck zu verleihen. Noch mehr Anregungen, Ideen und Vorlagen finden Sie auf der edding-Homepage. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.

  • 1 Spraydose mit Acryl-Farbe: Sprühen, Lackieren, Dekorieren und Erneuern von z.B. Holz, Stein, Tapeten, Metall, Glas, Korb, Kunststoff, Beton - hält innen/außen
  • Schnell trocknender Sprühlack; staubtrocken: ca. 1-3 min / grifffest: ca. 10 min / durchgetrocknet: ca. 30 min (abhängig von Umgebung und Schichtstärke)
  • Intensive Sprühfarbe; sofort deckend und sehr ergiebig: witterungsbeständig, kratzfest, stoßfest, schlagfest, vergilbungsfrei; 200 ml entsprechen ca. 0,7-1 m²
  • Für saugfähige Materialien (z.B. lackierfähige Kunststoffe) edding Universalprimer oder Kunststoffprimer verwenden
  • edding 5200 Permanent Spray Sprühdosen sind erhältlich in 27 seidenmatten und 3 glänzenden Farben sowie in aktuellen Trendfarben. Ersatzsprühköpfe erhältlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
neongelb matt
Füllmenge:
200 ml
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Aerosol nicht einatmen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 5,87*
€ 8,47*
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 8,92*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02935* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-5200994
ab € 4,74*
Zubehör
edding
4-5200995
ab € 4,77*
Zubehör
edding
4-INT5200N
ab € 1,76*
Zubehör
edding
4-5200996
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.