Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentspray Premium Acryllack 5200, neongelb matt, Sprühbreite ca. 5-6 cm, wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd45200965_a01.jpg
images/web_details/edd45200965_a01.jpg
images/web_details/edd45200965_a02.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDD45200965
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5200965
EAN/GTIN:
     4057305048820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Hochwertiges Premium-Acryllackspray für die schnelle und einfache Verschönerung oder zur einfachen Aufbesserung fast jeder Oberfläche, wie z. B. Glas, Metall, Kunststoff, Plastik, Leinwand, Tapete, Keramik usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Anreißer (Online):
Permanentspray Premium Acryllack 5200, neongelb matt
Aufzählung (Online):
Acryl-Pigmentlack mit gleichmäßiger Deckkraft trocknet extrem schnell witterungsbeständig extrem lichtbeständig mit Standard-Sprühkopf mit einer Sprühbreite von 5 - 6 cm mit Wechselsprühköpfen von 1, 4,5, 8 - 10 und 13 - 14 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Permanentspray Premium Acryllack 5200, neongelb matt, Sprühbreite ca. 5-6 cm, witterungsbeständig, extrem lichtbeständig
Langbeschreibung (Online):
Hochwertiges Premium-Acryllackspray für die schnelle und einfache Verschönerung oder zur einfachen Aufbesserung fast jeder Oberfläche, wie z. B. Glas, Metall, Kunststoff, Plastik, Leinwand, Tapete, Keramik usw.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl-lack matt, acryl lack, edding acryllack, Spraydose, Sparylack, Acrylspray, Sprühlack, Farbspray, Dekospray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 5,88*
€ 8,49*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 8,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 8,95*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0283* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-5200994
ab € 4,73*
Zubehör
edding
4-5200995
ab € 4,75*
Zubehör
edding
4-INT5200N
ab € 1,77*
Zubehör
edding
4-5200996
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.